245 ホワイトアングル 光モール 40357021 245 ホワイトアングル 光モール 40357021 245 ホワイトアングル 光モール 40357021

ホワイトアングル

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40357021 品番 245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
材質硬質PVC ホワイト 厚さ(mm)1 長さ(mm)1000 寸法(mm)10×10 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
キッチン流し台引出し下部のシート補修
不動産業

引出しの下部のシートが数カ所めくれていたが、シートを張り替えるのはコスト、時間的で大変そうだったので、下部にアングルを貼り付けて補修した。
厚みが1mmなので引出しの上下の干渉もなし。ただし引出し全部にアングルを取り付けないと違和感があるので、補修作業は引出し全部になった。

対象商品:
07578814
2026-01-22
用途:
車、カスタム
製造業

思った通りのものであり、色も奇跡的に一致したので良かった。

2026-01-06
用途:
壁の修繕
サービス業

壁のコーナーの補強に使いました。
思い通りの長さに簡単に加工出来ました。
普通に使える商品だと思います。

2025-08-25
用途:
コーナー保護
サラヤ株式会社 様

3本以上なら送料無料になるのは有難い。
お手軽に壁の角保護が出来るので便利。

2025-06-10
用途:
SSアングルの保護カバー
製造業

硬さもちょうど良く保護カバーとしてはピッタリでした

対象商品:
07578735
2024-07-20
用途:
プラダンとの組み合わせ加工
建設業・工事業

厚さ4mmのプラダンと組み合わせて室内用の簡易温室を作るのに使用。
素材の柔軟性から長めに取るとねじれが出やすいこととプラダン2枚重ねの結合で強度を出すために、40×40mmを外側に20×20mmを内側にして内外の枠幅を合わせて挟み込み、ネジ留めして固定しました。

加工性は非常に良好で、手ノコ・ヤスリ・ドリル等での切削や穴あけの際も、適度に柔軟性がありながら粘る感じはなくバリなどはほとんど出ないので、特殊な工具なしでもきれいに仕上げられます。

色味は若干グレーがかった白色なので、用途によっては色合わせ等、購入時に多少の注意が必要です。

高品質でサイズ展開も充実しておりおすすめできる商品ですが、注文の際、商品コードごとに特別運賃がかかってしまうのが残念なところです。

1人が参考にしています
対象商品:
07578778
2024-07-16
用途:
プラダンとの組み合わせ加工
建設業・工事業

厚さ4mmのプラダンと組み合わせて室内用の簡易温室を作るのに使いました。

加工性は非常に良好で、手鋸・ヤスリ・ドリル等での切削や穴あけの際も、適度な柔軟性がありがら粘る感じはなくバリなどはほとんど出ないので、特別な工具なしでもきれいに仕上げられます。

色味はややグレーがかった白色なので、用途によっては色合わせ等、購入時に多少の注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
07578735
2024-06-22
用途:
壁の出隅の保護
株式会社ルドファン 様 (卸売・小売業)

肉厚なこともあり、強度も期待できることに加え、角に取り付けた際も綺麗に納まります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする