239 透明ペットアングル 光モール 40357116 239 透明ペットアングル 光モール 40357116 239 透明ペットアングル 光モール 40357116

透明ペットアングル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40357116 品番 239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
材質硬質PET クリア 厚さ(mm)1.2 長さ(mm)1000 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 寸法(mm)20×20 アズワン品番64-8352-96 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40357107
2022-09-26
用途:
プラダンの固定。
飲食業

プラダンでカバーを制作するために使用。
壁と側面を両面テープで固定するだけなので、簡単に作業できる。
強度は期待できないが、荷重を掛けなけないカバーであれば問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
40357107
2021-08-21
用途:
インコの壁紙かじり防止
サービス業

インコの放鳥時、カーテンレールに停まることが多いのですが、窓周りの壁コーナーのクロスをかじるかじる…。。。
せっかくの新築戸建てがぁ(><) ダレカタスケテぇ!!
探しまくりこの商品にたどり着きました!
この商品は透明で目立たず、加工しやすく(ハサミでカットできる)
薄く軽いので、壁紙対応の弱めの両面テープでも取れる心配なくしっかり設置できました!

5人が参考にしています
対象商品:
40357116
2021-10-19
用途:
水止める為
卸売・小売業

透明度もよく使い勝手もよかった。僕個人的に言えばもう少しおおきいものもサイズ展開してもらえるとありがたいを、

3人が参考にしています
対象商品:
40357107
2020-10-16
用途:
フライス盤の切削切子侵入防止
教育・研究機関

デジタル読み取り装置に切子が侵入するのを防止する事を防ぐためのアングル材。透明なので中が見える。

対象商品:
40357116
2019-10-20
用途:
コントロールボックス制作
電気・ガス・熱供給・水道業

ボックスを作るときに内側に接着します
四隅が広く使えるので便利です。

直角を出すのにも便利ですよ。

対象商品:
40357107
2019-04-03
用途:
ディスプレイスタンドのエンド

透明樹脂で見た目も良く、はさみでカットすることができました。操作はしやすいです。やわらかい丈夫で材質ですが丈夫です。

対象商品:
40357107
2018-02-01
用途:
キャビネット下の隙間に紙等が入らないように設置

見た目に良く、加工(切断)や設置(両面テープ)も楽に行えた。

対象商品:
40357091
2017-08-18
用途:
エッジ保護

工事の間の傷防止に、機器のエッジに両面テープで貼り付けています。
安全クッションという手もありますが、本来の目的が安全なので高価ですし、かさばり邪魔になります。
これなら厚さ約1mmなのでかさばらず再利用も可能で、エッジをしっかり保護してくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする