アイボリー角棒

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40357143 品番 272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 用途建材など幅広い用途に使用されています。 寸法(mm)10×20 アズワン品番64-8360-72 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
穴埋め
株式会社PLASコーポレーション 様

満足。切断しやすく加工が楽。
長く立てかけておくと曲がってきますが、平たくおいておけだばOKです。

2025-09-25
用途:
棚板の補強板として
堀内製作所 様

想像していた物より「柔らかい」ものでした。
加工性は良いのですが、残念ながら試作にしか
使用出来ませんでした。

対象商品:
40357125
2025-11-22
用途:
漁具に使えるかためしにてりよせました
その他業種

柔らか過ぎて駄目でした。硬さが欲しいかったです
以前似た物だと思いましたが、違いました

対象商品:
40357125
2023-12-15
用途:
模型の軸受けに

近隣のDIYショップで取扱がなくなったためこちらで購入。
品質そのものは硬さと粘りが絶妙なモール材で文句ありません。
まとめ買いが向いているかも。

3人が参考にしています
対象商品:
40357134
2023-07-12
用途:
治具ガイド
製造業

柔らかい素材です。押してもつぶれませんが、MCナイロンのような硬さではない。

対象商品:
40357125
2020-11-25
用途:
DIYに。

なめらかな触感はいい。もう少し硬いとよかったと思いました。

2020-06-28
用途:
LEDブラックホール
運輸・通信業

LEDテープライトのベースにもってこいです!
なのでリピで購入しております。カーブの加工もしやすく重宝しております^_^

対象商品:
40357134
2020-05-19
用途:
工作物 スライドレール
製造業

精度が大変良いです。 加工もしやすいし、コスパも良好

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする