ホワイトABS三角棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40357161 品番268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

ホワイト 用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40357161
2025-11-25
用途:
種蒔きの道具の製作に
その他業種

7mm 角なので底辺が約10mm、これを並べて10mm 間隔の溝を作った。
溝にほうれん草などの種子を並べ 10mm 間隔の種蒔きの道具にした。

対象商品:
40357161
2019-02-28
用途:
模型の改造用

以前は近くのホームセンターでも売っていたのですが、最近売っていないのでディスコン担ったかなと思っていました。しかし、MonotaROさんで扱っているのを知り今回購入しました。以前と同じ物なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする