292 ホワイト丸パイプ 光モール 40357274

ホワイト丸パイプ

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ外径(Φmm)15
内容量1本注文コード40357274品番292
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSパイプ外径(Φmm)15長さ(mm)1000厚さ(mm)2トラスコ品番856-1946RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 趣味のアンテナ作り

モービルアンテナを作製するためのロッドとして使用、これにエナメル線を巻いて使用します。

対象商品 : 40357265
2024-01-03
用途: 工作
岡山積載運輸株式会社

ホームセンターで購入していたのですが、今回初めてMONOTAROUで購入してみました。
同じメーカー品なので安心して使うことが出来ました。
梱包もしっかりしていました。

2024-10-04
用途: 芯材として
株式会社InterGateサービス業

数量が多い発注だと安心・安定しているのはモノタロウだと思いました。

対象商品 : 40357274
2024-02-01
用途: DIY

素材がしっかりしており、長期仕様に耐える商品です。

対象商品 : 40357292
2024-03-04
用途: 駆動部の絶縁
サービス業

加工しやすく軽量で良い。出荷彼到着まで時間がかかった。

対象商品 : 40357317
2023-07-19
用途: スペーサ
株式会社ヒートテクノ

M4のビスの絶縁に使用しています
ホームセンターではまとまった数を販売してなくて
まとめて購入しました

対象商品 : 40357256
2023-07-05
用途: タペストリーの棒
卸売・小売業

タペストリーの袋部分に入れる棒がほしくて購入しました。パイプカッターで簡単にカットできるのが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40357317
2023-04-11
用途: 軸受
その他業種

低い回転ですが、回転耐久度がどの程度かきになるところです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする