ホワイト丸パイプ

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40357326 品番 1667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

ホワイト 材質硬質ABS パイプ外径(Φmm)7 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 トラスコ品番856-1941 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
趣味のアンテナ作り

モービルアンテナを作製するためのロッドとして使用、これにエナメル線を巻いて使用します。

対象商品:
40357265
2024-01-03
用途:
工作
岡山積載運輸株式会社 様

ホームセンターで購入していたのですが、今回初めてMONOTAROUで購入してみました。
同じメーカー品なので安心して使うことが出来ました。
梱包もしっかりしていました。

2024-10-04
用途:
芯材として
株式会社InterGate 様 (サービス業)

数量が多い発注だと安心・安定しているのはモノタロウだと思いました。

対象商品:
40357274
2024-02-01
用途:
DIY

素材がしっかりしており、長期仕様に耐える商品です。

対象商品:
40357292
2024-03-04
用途:
駆動部の絶縁
サービス業

加工しやすく軽量で良い。出荷彼到着まで時間がかかった。

対象商品:
40357317
2023-07-19
用途:
スペーサ
株式会社ヒートテクノ 様

M4のビスの絶縁に使用しています
ホームセンターではまとまった数を販売してなくて
まとめて購入しました

対象商品:
40357256
2023-07-05
用途:
タペストリーの棒
卸売・小売業

タペストリーの袋部分に入れる棒がほしくて購入しました。パイプカッターで簡単にカットできるのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
40357317
2023-04-11
用途:
軸受
その他業種

低い回転ですが、回転耐久度がどの程度かきになるところです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする