224 透明ABS丸パイプ 光モール 40357362

透明ABS丸パイプ

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ外径(Φmm)8
内容量1本注文コード40357362品番224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1パイプ外径(Φmm)8トラスコ品番856-1960材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)6
注意
※ABS樹脂を使用しているので実物は半透明程度(すりガラスの様な)のお色味です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: ステンのパイプ保護

くすみ色ですが、内径のバラつきも少なく、素材の傷防止で役に立ちます。

対象商品 : 40357371
2025-10-17
用途: スペーサーを中に入れて太さの調整をしています
卸売・小売業

切るのも切りやすいし、スペーサーとピッタリ合います

対象商品 : 40357353
2023-01-04
用途: 船舶

ABSにしては素材が悪いのかと思いました。価格的には満足です。

対象商品 : 40357396
2021-11-10
用途: 商品部材
製造業

常備部材が欠品になり急遽購入しました。ほとんど遜色なく使えました。

対象商品 : 40357362
2021-01-05
用途: これは鮎竿の予備穂先の保管用に使います

一緒に買ったキャップを利用して鮎竿の予備穂先入れにします。太さもバッチリです。

6が参考にしています
対象商品 : 40357396
2020-09-08
用途: 6センチくらいにカットして、つなぎ目に、使用
サービス業

つなぎ目にするのに、6~7センチにカットして使用しましたが、意外に折れやすいと、感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 40357353
2018-08-16
用途: 水レベル用
飲食業

水タンク内のレベル表示部分の交換用に使用。
もともとホースで、見にくかったので交換しました。
ABSは加工しやすく、強度もあるので都合が良い。
近所ではアクリルパイプしか手に入らないので、多サイズが手軽に購入できるので助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 40357371
2018-04-13
用途: 鋸のカバー

ボード鋸の鋸カバーとして長さを鋸の長さに切って使用しました。腰袋にさしても、鋸刃で袋を痛めることが無くなりとてもいい感じです。サイズもぴったりで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする