ホワイトABS丸棒

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40357423 品番 357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質硬質ABS 長さ(mm)1000 用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 棒径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40357432
2024-08-31
用途:
装飾用 カーテン棒
サービス業

商品はイメージ通りでちょうど良かったです。急ぎの使用で木曜日の17時頃、発注したため土曜日に到着するかどうか心配しましたが無事に届き安心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40357423
2024-04-07
用途:
コスプレ小道具の製作
製造業

近所のホームセンターが取り扱いをやめてしまい、入手に頭を抱えておりましたが、モノタロウ様で取り扱っており、助かりました。
単価が低いものではありますが、取り扱っていただきありがとうございます。
使い勝手は、程よい粘りのある硬さのABSで、加工性もよく、可動モデルの軸として重宝しております。

対象商品:
40357423
2022-02-17
用途:
テスト資材
製造業

頼んで次の日には来た。梱包もシッカリしていて破損、曲がり無しでした。

対象商品:
40357423
2020-04-23
用途:
スパス12の修理に

純正のプラ棒を紛失したので代用。抵抗が減るので無いよりは
引きが軽くなる。

対象商品:
40357423
2020-09-08
用途:
軸に使用
サービス業

100本以上の注文の中で、直径が一定ではなく、使えないものがありました。価格が安いので仕方ないのかな、と、間引きして対応しました。

1人が参考にしています
2019-11-28
用途:
バイクのメンテ
その他業種

割れたバイクのカウルの補修で使用しました。
ネットなどではプラリペアを勧めていたりしますが、接着力が低く直ぐに剥離しでしまいます。(足付けはしっかりしてました)
こABSをアセトンで溶かしてロウ付けのようにすればなかなかの強度になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40357423
2016-12-26
用途:
部品の付け替え

サイズなどちょうど良かったです。
梱包も丁寧でした。

対象商品:
40357432
2015-05-13
用途:
カスタムパネルスイッチ作成

容易にカットでき、容易に断面研磨できました。きれいな面を出すことができ満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする