eL-520 フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358683

フロンガス検知器 検査成績書付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40358683品番eL-520
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです

対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40358683
2020-08-08
用途: エアコンガス漏れ検査
ドリームオート沖縄自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエータや他いろんなものに反応するので、判断がむつかしい

対象商品 : 40358683
2018-04-18
用途: 修理の車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。検知器があると修理の際、助かりますね。

1が参考にしています
2019-08-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年購入して使えたが、今年になり反応できなくなりました。
確かにガス漏れの反応はできてんだが、当たり外れがあるのかな

対象商品 : 40358683
2013-11-29
用途: カーエアコンガス漏れの点検
BODYWORKSMIYAZAKI

どの程度の漏れで反応するかは分かりませんが一応エキパンからの漏れは検査できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
ルームエアコンのガスもれに使えますか
回答:
R410AやR22等には問題なくご使用頂けます。
2012-08-09

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする