DC-8Pro 拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358692

拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40358692品番DC-8Pro
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換

用途
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする