塩ビパイプVP 1m

(35件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 40358771 品番 VP30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類塩ビ管 形状パイプ 呼び径30 外径D(Φmm)38 外径許容差(mm)±0.2 長さ(m)1 概略質量(kg/m)0.542 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)+5〜+35 厚さ(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.3 用途給水用 材質塩ビ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
電気柵の支柱用
農・林・水産業

電気柵線の中継とするガイシを設置するために使いましたが、なかなか便利でした。太さがぴったりでした。以上

対象商品:
40358753
2024-02-19
用途:
家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
40358735
2021-02-07
用途:
DIY(アルコール消毒液足踏み式ディスペンサー)
その他業種

扱いやすい寸法(長さ1m)で、楽にアルコール消毒液足踏み式ディスペンサーの工作が出来ました。ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
40358735
2020-11-20
用途:
配管設営
製造業

標準的な塩ビパイプで使いやすかった。丁寧に梱包されていた。バラ売りが可能だったり、送料が別途かからなければさらに注文しやすいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
40358735
2020-09-04
用途:
配管路の製作
建設業・工事業

短くて加工が容易な点が良かったです。何度かリピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
40358771
2021-01-14
用途:
水の配管設置
製造業

きれいに切断されていました。
とくに問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
40358762
2020-01-13
用途:
塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

2人が参考にしています
対象商品:
40358735
2019-06-23
用途:
水耕栽培の部品と棚の作成に使用しました
製造業

水耕栽培の部品と棚の作成に使用しました。
加工もしやすく思い通りのものが作れました

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする