HIVP75 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成) 40358911

塩ビパイプHIVP 1m

(13件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
呼び径75
内容量1セット(4本)注文コード40358911品番HIVP75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ呼び径75外径D(Φmm)89外径許容差(mm)±0.5長さ(m)1概略質量(kg/m)2.156JIS規格JIS K 6742厚さ(mm)5.9厚さ許容差(mm)±0.4材質硬質ポリ塩化ビニル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40358884
2020-06-12
用途: 大型タンクからの梅酢充填。
製造業

長尺物は運搬・保管に苦慮するが、この長さであると便利である。

対象商品 : 40358857
2018-06-18
用途: 装置の冷却水分岐用

少量から購入できるので大変助かります、弊社の使用においては全く問題在りません。

1が参考にしています
対象商品 : 40358832
2018-12-23
用途: 水道の配管
その他業種

屋外に置いた流し台に水道を持ってくるために使用しました。使用する距離は3m半ほどでしたが段差があるので1m物を4本用意する必要があったので、こちらを購入。
価格的にはホームセンターの4m物が安いですが、1m程度だとこちらの4本セットの方が安いです。使った感想は至って普通のHIVP管です。

対象商品 : 40358832
2017-06-26
用途: 外水栓の延長
その他業種

表面が滑らかで精度も良かった。本当は4本ではなく1本で足りたが安いので問題ない。

2が参考にしています
対象商品 : 40358857
2019-09-17
用途: 実験用構造物の作製

物自体は問題ありませんが、4本入りに気づかず本数分発注し大変なことになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 40358857
2017-01-12
用途: ストッパの構造材として

適度に柔らかく、そこそこ頑丈で入手しやすい。
印字がもうすこし薄いか小さかったら尚よかった。

対象商品 : 40358893
2022-08-25
用途: 機械治具

1セット(4本)にも関わらず1mが1本だけしか送られてこない。
特別運賃まで取るのに管理がずさんすぎる。
当日中に連絡するとオペレータが言っていたが一向に連絡なし。
仕事の手が止まる始末、急ぎの利用はやめた方が良い。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。また対応に至らぬ点がございましたことをお詫び申し上げます

対象商品 : 40358832
2016-10-07
用途: 配管作業
建設業・工事業

さすがメーカー品なので、不具合なく満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする