塩ビパイプVU 1m

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 40358936 品番 VU40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類塩ビ管 形状パイプ 呼び径40 外径D(Φmm)48 外径許容差(mm)±0.2 長さ(m)1 概略質量(kg/m)0.413 JIS規格JIS K 6741 厚さ(mm)1.8 厚さ許容差(mm)+0.4 用途排水用 材質塩ビ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358954
2021-05-21
用途:
現場表示
製造業

この塩ビ管を2cm幅に間切りにして名札として使ってます。
ビーポップで貼り更にはがれない工夫をして使います。
前回もおなじものを購入しましたが、不足だったので2度目の注文です。

対象商品:
40358963
2020-03-26
用途:
通常の配管工事
天谷プロパン設備 様

価格も安いし、軽ワンボックスの室内に積むのに丁度良いサイズです。そして何より翌々日に届いた事が嬉しかったです。

対象商品:
40358963
2019-11-06
用途:
水耕栽培システムの構築
その他業種

呼び径75の塩ビパイプ4本で、水流を2回折り返す水耕栽培システムを作りました。呼び径20のTSエルボで折り返すような構造です。植物を入れ込むために、65mmの穴を電動ドリル(ホールソー)で穴を開けて作成しました。

厚みが過剰にあるわけではないので、穴あけがスムーズで強度としても水耕栽培では十分なレベルが確保できました。品質も良く特別送料もかからない4本セットでしたのでお得に購入できてよかったです。

対象商品:
40358945
2019-07-01
用途:
補修用として
電気・ガス・熱供給・水道業

車が小さく4m物が積めないため1m4本組を購入しました。
何の問題なく使えましたので、次回購入する機械が有れば購入しても良いかと思いました。
実際使用する配管も1mもあれば間に合う程度の補修だったので、残りは在庫として保管します。

対象商品:
40358936
2019-02-27
用途:
長物の整理

本来の用途ではありませんが、
長物工具の保管場所を作るために購入しました。
キャップなども全て揃うのでとても便利です。

対象商品:
40358945
2018-12-10
用途:
排水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
1mなのでちょっと短いので注意

対象商品:
40358936
2018-05-29
用途:
雨水集水タンクのパーツ

定尺物だと余ってしまいもったいないので、長さの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

対象商品:
40358936
2018-05-20
用途:
排水配管工事時
株式会社明建 様

手頃な価格で1Mの4本組なので、運びやすく重宝してます。
商品も問題なく仕事が、出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする