鉄板カブセ

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359015 品番811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)3.15 厚さ(mm)1 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359015
2024-07-18
用途:
防虫網エッジ処理

工場換気口(給気口)のフードへ防虫網を取り付ける際に防虫網のエッジ処理 兼 レールとして使用。防虫網(樹脂製)を挟み込み、そのままアルミレールに挿入し脱着可能な形にする際に、これを選定した。
惜しむらくは、樹脂としての耐候性情報が欲しいところです。
直射光は当たらないにせよ日向に施工するシチュエーションが多いので、PVC製ではなく鋼製またはステンレス製があると良いですね。

対象商品:
40359015
2020-10-29
用途:
鋸刃のカバー

想定より隙間が狭すぎましたが、細目の刃にはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする