平チーク

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359051 品番 009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。

長さ(mm)1000 幅(mm)30 厚さ(mm)4 材質硬質ABS 仕上木目柄シート貼り アズワン品番64-8321-79 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359042
2020-08-27
用途:
襖の枠として
建設業・工事業

襖を張替えた際に、枠として周りに貼りました。カットもしやすく、綺麗に貼れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする