アングル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359094 品番026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質PVC 仕上木目柄プリント 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359094
2016-02-09
用途:
コーナー補修
タカノ環境建築設計室 様 (建設業・工事業)

掃除機などで角がこすれたかべコーナー補修に再発防止につける予定です。いかにもプリントという感じなのでもう少しほかもバリエーションがあればよいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする