ノンスリップブラウン

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359103 品番048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。

仕様粘着剤付 材質硬質PVC+軟質PVC 幅(mm)36 厚さ(mm)3 全長(mm)1000 ブラウン 高さ(mm)10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
リフォーム工事の段差部分に使用
ホームネットサービス 様 (建設業・工事業)

価格の割には細工もしやすくて見た目も良かったと思います。

対象商品:
40359103
2021-09-13
用途:
玄関
運輸・通信業

使い勝手も良い
ちょうど1メートルってのが無くて無駄が多かったけど

対象商品:
14723669
2021-04-10
用途:
リフォーム用
サービス業

前回の買ったものより作業しやすいし足踏んでも痛くならないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40359103
2019-04-22
用途:
階段のステップとして
建設業・工事業

値段の割にはいいと思うが、縦壁の寸法が短い為
階段の上にはった、板の断面が見えてしまった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする