カブセ

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359121 品番 112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。

チョコ 溝幅(mm)5.5 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 高さ(mm)11 アズワン品番64-8331-66 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
内窓DIY(ポリカーボネートパネルの端末)
その他業種

1.サイズ毎、最適パネル厚さの推奨値を明確にしてほしい
2.ダークブラウン色を追加してほしい
3.部品リストに取手付きカブセフレームを追加してほしい

2025-08-31
用途:
プラダン補強

当日出荷と記載していたので購入したのに
5日後の発送。になり、使用予定日までに届かない。

対象商品:
40359121
2016-02-24
用途:
アクリル板に使用
井原農園 様 (農・林・水産業)

装着簡単でいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする