169 ホワイトカブセ 光モール 40359322 169 ホワイトカブセ 光モール 40359322

ホワイトカブセ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359322 品番 169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。

ホワイト 溝幅(mm)14 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359295
2026-03-07
用途:
ポリカーボネートの枠
その他業種

ポリカーボネートの枠に使用
撓みが無くなり良かったです

対象商品:
40359304
2024-02-20
用途:
ベニヤ板の端処理に
電気・ガス・熱供給・水道業

真っ白というよりちょっと薄いグレー
9mmのベニヤ板だったが8.5mmの幅でもちょうどよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
40359295
2022-05-15
用途:
端処理用
卸売・小売業

合板のけばのある端面のエッジカバーに使用。滑らかで硬く丈夫、最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
40359295
2017-12-24
用途:
アパートの出窓の二重窓の制作に使用

当方には白のレール,カブセが無く大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
40359295
2019-11-06
用途:
ガラス板のモール
豊田建設工業有限会社 様 (建設業・工事業)

商品としては問題ないが金額も普通で送料無料になる金額分以上を購入しているにもかかわらず送料が別にかかり到着も他の商品より1日遅れでメリットなし。

9人が参考にしています
対象商品:
40359286
2018-04-25
用途:
二重窓
その他業種

若干伸びる素材かと思いましたが、伸びなかったのでサイズが小さかったです。サイズ確認が携帯メールで、出来なかったので残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40359295
2015-02-16
用途:
ポリカ中空板の枠として

しっかりはまるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする