ジョイナーコ型

(3件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359347 品番 202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

長さ(mm)1000 幅(mm)11 高さ(mm)5.2 溝幅(mm)3 チョコ タイプコ3 材質硬質PVC 仕上- アズワン品番64-8348-48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359505
2020-04-24
用途:
キッチンパネル貼り付け
製造業

アルミ製を検討しましたが、この樹脂製でも見た目も良く綺麗にでとても見栄えも良いです。

対象商品:
68997958
2019-02-02
用途:
内装工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

思っていたよりも、強度があり、仕上がりにも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40359514
2015-12-18
用途:
暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

外気に面した部分開閉固定窓枠に暖房時に水滴が沢山つき、室内に垂れてくる為、ポリカ中空ボードの端枠として使用して、二重窓を作り前述の固定サッシ窓枠にはめ込み耐湿度対策として効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする