216 ジョイナーコ型 光モール 硬質PVC製 40359426

216 ジョイナーコ型 光モール 40359426 216 ジョイナーコ型 光モール 40359426

ジョイナーコ型

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 木目 長さ(mm)1000 高さ(mm)6.7 注文コード40359426 品番216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さ・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

長さ(mm)1000 幅(mm)11 高さ(mm)6.7 溝幅(mm)4 木目 タイプコ4 材質硬質PVC 仕上木目柄シート貼り
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359505
2020-04-24
用途:
キッチンパネル貼り付け
製造業

アルミ製を検討しましたが、この樹脂製でも見た目も良く綺麗にでとても見栄えも良いです。

対象商品:
68997958
2019-02-02
用途:
内装工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

思っていたよりも、強度があり、仕上がりにも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40359514
2015-12-18
用途:
暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

外気に面した部分開閉固定窓枠に暖房時に水滴が沢山つき、室内に垂れてくる為、ポリカ中空ボードの端枠として使用して、二重窓を作り前述の固定サッシ窓枠にはめ込み耐湿度対策として効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする