エンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359453 品番 230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

幅(mm)18 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2.5 高さ(mm)8.5 クロス 仕上クロス柄シート貼り 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※お届け時不在の場合、再配達料が発生し、別途請求させていただきます。何卒宜しくお願い致します

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359934
2021-10-21
用途:
カッティング、付着などに便利です。
株式会社コンパニオン 様 (卸売・小売業)

清潔で上品な印象です。両面テープを付けたオプション商品があればと思います。

対象商品:
40359033
2020-06-08
用途:
玄関上り口

フロアタイルを貼った鼻先に、きれいに貼れました。 そんなに安っぽくなく、また悪くなったら貼りなおせるので助かります。

対象商品:
40359602
2016-02-09
用途:
げた箱スペースの補修
タカノ環境建築設計室 様 (建設業・工事業)

げた箱スペースの塩ビシートが靴でこすれて補修するのに、買いました。サイズがちょっとたりなかったので、二本購入。サイズがいろいろあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする