曜日別特売
256 ジョイナーコ型 光モール 40359514

256 ジョイナーコ型 光モール 40359514
256 ジョイナーコ型 光モール 40359514

ジョイナーコ型

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
溝幅(mm)4.5
ホワイト
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード40359514品番256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

長さ(mm)1000幅(mm)11高さ(mm)6.7溝幅(mm)4.5ホワイトタイプコ4材質硬質PVC仕上-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359505
2020-04-24
用途: キッチンパネル貼り付け
製造業

アルミ製を検討しましたが、この樹脂製でも見た目も良く綺麗にでとても見栄えも良いです。

対象商品 : 68997958
2019-02-02
用途: 内装工事
KOYO住建建設業・工事業

思っていたよりも、強度があり、仕上がりにも満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40359514
2015-12-18
用途: 暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

外気に面した部分開閉固定窓枠に暖房時に水滴が沢山つき、室内に垂れてくる為、ポリカ中空ボードの端枠として使用して、二重窓を作り前述の固定サッシ窓枠にはめ込み耐湿度対策として効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする