透明PSバインダー

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359627 品番1608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

材質硬質PS 長さ(mm)1000 幅(mm)5 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 アズワン品番64-8342-89 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※透き通るような透明ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
プラ製ミラーの組立
製造業

プラ板の2枚構成のミラーを壁に貼るのではなく、このモールでサイドから固定して合体した上で上に穴を開けて吊るしました。貼ると歪みやすいのですがサイドで止めて吊るせば歪みが起こりにくく、いい感じに仕上がりました。本当は長いもので一発で行きたいところですが送料の関係で短いものを継いで使わざるを得ないのでその点だけがしょうがないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする