深口カブセ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359724 品番 1620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。

材質硬質ABS 長さ(mm)1000 幅(mm)15.5 高さ(mm)19 溝幅(mm)12.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359706
2020-11-25
用途:
DIYに。

切れ目を多用途はさみカッターでいれようとしたら、パリッと割れ目が背の曲がり加工部分に。硬いので、帯鋸やのこぎりで切削加工したほうが良いです。

対象商品:
40359715
2018-08-06
用途:
プラスチック段ボール補強
製造業

色のバリエーションが他にもあると用途が増えるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40359706
2015-02-21
用途:
DIYに

小物工作に、試し買い。
商品が商品だけに、梱包や運搬方法に驚いた。
流石、モノタロウ。

対象商品:
40359706
2018-02-23
用途:
空いている壁面に穴あきボードを付けて絵画・写真等を飾るためボードの4囲を化粧しました。
不動産業

角の45度カットがうまく出来ませんですき間が空きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする