1621 深口カブセ 光モール 40359733

1621 深口カブセ 光モール 40359733
1621 深口カブセ 光モール 40359733

深口カブセ

(4件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
溝幅(mm)15.5
内容量1本注文コード40359733品番1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。

材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)18.5高さ(mm)19溝幅(mm)15.5仕上木目柄プリント

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359706
2020-11-25
用途: DIYに。

切れ目を多用途はさみカッターでいれようとしたら、パリッと割れ目が背の曲がり加工部分に。硬いので、帯鋸やのこぎりで切削加工したほうが良いです。

対象商品 : 40359715
2018-08-06
用途: プラスチック段ボール補強
製造業

色のバリエーションが他にもあると用途が増えるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 40359706
2015-02-21
用途: DIYに

小物工作に、試し買い。
商品が商品だけに、梱包や運搬方法に驚いた。
流石、モノタロウ。

対象商品 : 40359706
2018-02-23
用途: 空いている壁面に穴あきボードを付けて絵画・写真等を飾るためボードの4囲を化粧しました。
不動産業

角の45度カットがうまく出来ませんですき間が空きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする