光モール
光モールの 内装資材
光モールの 壁紙・シート
光モールの 壁紙押さえ材
ダークオーク平板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40359794
品番
1627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
12
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応