クロスの保護補修材石目(出隅)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40359882 品番 1640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質ABS 長さ(mm)1000 幅(mm)16 高さ(mm)16 アズワン品番64-8343-06 用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1580,1582は個人宅配送不可商品です。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
角の補修
株式会社富栄商会 様

どうしても 壁紙の角がこすれて破れてくるのを 補修するのに
最適な材料だと 思います。
この商品は どこのホームセンターにも売られていない商品なので
とても助かりました。
全部の角に取り付けました。

対象商品:
40359907
2026-01-20
用途:
階段の柱の傷隠し
花のしずく 様 (サービス業)

綺麗に貼れます。
剥がれたりしません。が、クラスが弱いです。
我が家は建売りで壁紙がもろく、少しぶつかるとめくれてしまうので、その為に購入して貼ったのですが、同じレベルでもろく剥がれます。
しっかりしたクロスが貼ってたら良かったのになぁ…と思いました。

対象商品:
68997687
2023-04-19
用途:
壁面の保護と汚れ防止
金融・保険業

カッターで簡単にきれいに切れる。軽いから扱いやすい。両面テープを利用して貼り付けたが、少し粘着力の強めのテープを使用しないと外れてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
40359882
2021-04-08
用途:
壁隅の補修
その他業種

素人向けにも、もう少し長い寸法のものが欲しい。
二本使用しても壁の長さに足りないので、不便です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする