1661 透明バインダー 光モール 40360013

1661 透明バインダー 光モール 40360013
1661 透明バインダー 光モール 40360013

透明バインダー

(5件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
高さ(mm)10
内容量1本注文コード40360013品番1661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)4厚さ(mm)1高さ(mm)10アズワン品番64-8343-19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※透き通るような透明ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360013
2021-02-19
用途: パウチカードの出し入れに
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

ランチメニュー看板に採用しました。何種類か選べるランチの写真をパウチ、カードにして日替わりにそのカードを入れ替えして使いました。そのままでは挟む幅がキッチリなので少し広げて使いましたが。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 40360013
2020-08-26
用途: 商品の付属品

商品自体は問題なし
長さのカットが指定出来たらなおよし

対象商品 : 40360022
2019-08-21
用途: プラダンの縁に使用
医療・福祉・介護関連業

プラダンの縁に補強材として使用し、プラダンを間仕切り用のボードに使ったところ、上手くいった。

3が参考にしています
対象商品 : 40360022
2015-08-31
用途: LEDライト敷き

丈夫で絵取り扱い易かったです。
値段も手頃で、破損した時にも気兼ねなく交換ができます。

対象商品 : 40360013
2017-01-13
用途: B2ポスター展示
その他業種

B2ポスターだとヨコがちょっと足りないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする