透明バインダー

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40360022 品番 1662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

材質硬質ABS 長さ(mm)1000 幅(mm)6 厚さ(mm)1.1 高さ(mm)20 アズワン品番64-8343-20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※透き通るような透明ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360013
2021-02-19
用途:
パウチカードの出し入れに
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ランチメニュー看板に採用しました。何種類か選べるランチの写真をパウチ、カードにして日替わりにそのカードを入れ替えして使いました。そのままでは挟む幅がキッチリなので少し広げて使いましたが。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
40360013
2020-08-26
用途:
商品の付属品

商品自体は問題なし
長さのカットが指定出来たらなおよし

対象商品:
40360022
2019-08-21
用途:
プラダンの縁に使用
医療・福祉・介護関連業

プラダンの縁に補強材として使用し、プラダンを間仕切り用のボードに使ったところ、上手くいった。

3人が参考にしています
対象商品:
40360022
2015-08-31
用途:
LEDライト敷き

丈夫で絵取り扱い易かったです。
値段も手頃で、破損した時にも気兼ねなく交換ができます。

対象商品:
40360013
2017-01-13
用途:
B2ポスター展示
その他業種

B2ポスターだとヨコがちょっと足りないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする