アルミ筋入チャンネル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40360056 品番 471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。

材質6063アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 高さ(mm)10 溝幅(mm)7.3 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360065
2016-08-15
用途:
工作材料として

端がかなり折れ曲がっていた。切断して使用する目的だったので問題なかったが残念な気分になる。長物のアルミなので変形しやすいかもしれないが梱包はしっかりしてあったので検品の問題だと思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする