472 アルミ筋入チャンネル 光モール 40360065

アルミ筋入チャンネル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
溝幅(mm)9.3
内容量1本注文コード40360065品番472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。

材質6063アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1高さ(mm)10溝幅(mm)9.3仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360065
2016-08-15
用途: 工作材料として

端がかなり折れ曲がっていた。切断して使用する目的だったので問題なかったが残念な気分になる。長物のアルミなので変形しやすいかもしれないが梱包はしっかりしてあったので検品の問題だと思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする