曜日別特売
575 アルミ足付 光モール 40360126

アルミ足付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40360126品番575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: アルミ板の補強用に
教育・研究機関

多少の温度がかかる薄いアルミ板に接着して板がしならないようにしようと購入。接着面積や重量、板上の物品の動きを考慮してこの形状を選定。1mの長さにも関わらず丁寧な梱包でまっすぐなまま届きました。図面通りで満足です。

対象商品 : 40360126
2019-01-04
用途: 見切り
建設業・工事業

ちょうどよい。送料が別途かかるのがちょっと残念であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする