アルミハカマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40360135 品番576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 厚さ(mm)1.2 溝幅(mm)5.4 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:522

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする