1mmの真鍮の棒を購入してはんだ付けに使いました。全く問題なく使えました。真鍮線1mmは結構強度あります。
コンマ単位での種類で入れ物も整理しやすく 真鍮系はこれを常に使用
下記の3種類を購入しました。
真鍮丸パイプ C-2700T製 外径0.6mm長さ300mm 1組(2本)
真鍮丸パイプ C-2700T製 外径1mm長さ300mm 1組(2本)
真鍮線 線径0.5mm長さ300mm 1組(3本)
プラモデルの飛行機のピトー管の自作の為です。この手の製品は1セットの中の数量が多すぎる場合があり、アマチュアには使い切れないのですが、この製品の場合は適当な数量でその分価格もお安いです。
各商品は透明なパイプに入っており、届いた時は曲がっていたというような心配はありません。全く非の打ち所の無い高品質な製品です。
使用感は良かったですが、いつも使ってるものよりもちょっと割高でした。
ケースは必要ないです。バラ販売希望します