画像準備中

パワーラホース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40360634 品番 PL-1520L 1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。

内径×外径(Φmm)15×20 寸法(長さ)1mカット ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.23 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-44 再生紙使用マーク適合
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360634
2024-04-11
用途:
台所の蛇口の延長に
製造業

蛇口の位置が低く使いづらいため、簡易的に延長・場所移動するためにこちらを購入した。
食品衛生法に適合しているため安心して使えている。

対象商品:
40360661
2023-07-28
用途:
プールの水を入れる作業時
教育・研究機関

水道の接続口にぴったり嵌りホースバンド無しでもホース抜けや、水漏れもなくとても使い易い

対象商品:
40360695
2020-01-10
用途:
会社の水まき時
建設業・工事業

使用していたホースが傷んできたので、交換するため長めの物を購入しました。ねじれもなく満足し、使用してます。

対象商品:
40360686
2017-09-09
用途:
庭の水やり
藤田サービス 様

前回に購入した商品です。曲りの程度や暑さで粘つかないので安心して購入しました。

対象商品:
40360661
2015-10-15
用途:
車のタイヤ洗浄用
岩崎石油 株式会社 様

まず色がとてもきれいな青で満足です。
絡まることもなく安心して使えます。
◎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする