PL-1823D 50B パワーラホース 三洋化成 40360722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーラホース

(5件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
寸法(長さ)50mドラム
内容量1巻注文コード40360722品番PL-1823D 50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。

用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径×外径(Φmm)18×23寸法(長さ)50mドラムブルー最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.17種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ外径(Φmm)23脆化温度(℃)-44
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360634
2024-04-11
用途: 台所の蛇口の延長に
製造業

蛇口の位置が低く使いづらいため、簡易的に延長・場所移動するためにこちらを購入した。
食品衛生法に適合しているため安心して使えている。

対象商品 : 40360661
2023-07-28
用途: プールの水を入れる作業時
教育・研究機関

水道の接続口にぴったり嵌りホースバンド無しでもホース抜けや、水漏れもなくとても使い易い

対象商品 : 40360695
2020-01-10
用途: 会社の水まき時
建設業・工事業

使用していたホースが傷んできたので、交換するため長めの物を購入しました。ねじれもなく満足し、使用してます。

対象商品 : 40360686
2017-09-09
用途: 庭の水やり
藤田サービス

前回に購入した商品です。曲りの程度や暑さで粘つかないので安心して購入しました。

対象商品 : 40360661
2015-10-15
用途: 車のタイヤ洗浄用
岩崎石油 株式会社

まず色がとてもきれいな青で満足です。
絡まることもなく安心して使えます。
◎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする