曜日別特売
NE2531K 50BK 農園芸ホース 三洋化成 40360941

農園芸ホース

(4件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内径(Φmm)25
内容量1巻注文コード40360941品番NE2531K 50BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)25寸法(長さ)50mカセ内径×外径(Φmm)25×31構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.13外径(Φmm)31脆化温度(℃)-50
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 家庭菜園 散水 洗車
有限会社 旭川環境

リピーターになります。折れにくく、炎天下でもねちょねちょになりません。っホース内も藻がついたことはなく、洗車でも折れないので、万能でおすすめな商品です。

対象商品 : 40360932
2023-08-30
用途: 温室での水やり作業
農・林・水産業

いろんなホースを使いましたが、値段・強度・軽さの
バランスが今のところ一番です。今後値段が上がって
いくようなら他を探します。

1が参考にしています
対象商品 : 40360932
2021-03-28
用途: 放水時
さわ農園農・林・水産業

安定の使用感ですね。
近所のホーセンターと同じ商品で価格が安いのが魅力です。

対象商品 : 40360941
2020-05-09
用途: 農作業時に使用しております。潅水作業。
農・林・水産業

カプラー等への取り付け作業が、非常に簡単であり作業性が良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする