※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌クリアホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40361045 品番 KC-15195L 5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。
食品衛生法(厚生省告示20号)適合。

内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 仕様カット品 材質PVC 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0〜60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
調理場清掃
製造業

丈夫な所が気に入っていますが、少し重いので、
もう少し軽い方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする