三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
抗菌クリアホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40361063
品番
KC-15195L 20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。
食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
内径(Φmm)
15
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)
19.5
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
仕様
カット品
材質
PVC
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
再生紙使用マーク
適合