曜日別特売
LEFS25LNM1A-400 L Series(LEFS25LNM1A) SMC 40361064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25LNM1A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40361064品番LEFS25LNM1A-400
参考基準価格(税別)¥72,880販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ストローク(mm)400モータ種類(NM1) 取付形状M1寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする