遮音シート 455H

(28件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40362086 品番GB0307
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。
リモデルにも新築にもお使いいただけます。
静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
とにかく臭い。。。
合同会社アイリスコム 様 (建設業・工事業)

車のデットニング用に購入しましたが
商品到着後、周りの梱包をはいでみた瞬間
ゴム?臭が、、、
ベランダにて1週間陰干ししましたが、多少匂いは、しなくなった
気がしますが、とても車のデットニングには使用出来ません。
一応返品できるか問い合わせましたが、
出来るわけないですよねーと
嫌味な言い方のオペレーターの方に一掃されました、、、

9人が参考にしています
対象商品:
40362086
2022-07-11
用途:
天井の遮音
運輸・通信業

マンション上階からの衝撃音等の低減をしたく、試しに天井裏の下地部分の上に天井の面積の1/3の範囲で敷きこみました。敷いた範囲直下での上階から届く衝撃音等は半分近くに減衰したような気がします。作業が大変なのですぐには無理ですが、残り部分の敷き込みもやる予定です。

6人が参考にしています
対象商品:
40362086
2022-01-14
用途:
車内のロードノイズの低減
その他業種

自家用車のロードノイズの低減のために購入しました。
厚みと重量はありますが、とても加工しやすく、車の形状に簡単に合わせることができました。
素人でもその効果を体感でき、とても満足です。
楽に2台分ありますので、息子の愛車にも敷いてあげたら、とても静かになったと喜んでいました。

5人が参考にしています
対象商品:
40362086
2020-09-14
用途:
防音箱
建設業・工事業

思った以上に重いけど、効果はバッチリですね。
助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40362086
2020-08-22
用途:
コンプレッサー遮音
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーの遮音に使ってみましたが余り変わらない感じです。

6人が参考にしています
対象商品:
40362086
2019-07-25
用途:
オーディオルームの防音遮音対策

5mmR/C合板に本品をシリコンシーラントで張り付け、部屋の既存壁にビス止めし、表に化粧を施しました。低域から広域まで減衰が得られ満足です。価格もリーズナブルです。

3人が参考にしています
対象商品:
40362086
2019-04-13
用途:
車の防音
卸売・小売業

やわらかくて加工しやすいのでいろいろな防音に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
40362086
2018-12-12
用途:
防音箱製作、自動車の遮音対策
自動車・二輪車・自転車関連業

少し重量がありますが、気になるほどではありません。カッターなどで簡単に切断できるので、加工が楽です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする