アルミブラインド カリーノ

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40362165 品番 60×98
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。

幅(cm)60 高さ(cm)98 ブラケット3個 羽根幅(mm)25 アイボリー シリーズカリーノ
注意
※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取り付けできません。
※下地の厚さは2cm以上です。
※火のそばでのご使用は大変危険ですのでおやめ下さい。
※屋外や浴室など、湿気の多い場所でのご使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
事務所窓用
株式会社東洋大径鋼管工業 様 (製造業)

年末に交換しよう思い、1本を試しに購入しました。軽いのがとてもいいと思います。今月中に残りの分も購入いたします。

対象商品:
40362217
2023-01-17
用途:
通常使い。
サービス業

製品のクオリティーの高さは素晴らしく買ってよかったブラインドです。羽の上げ下げの音も静かで気に入っています。

対象商品:
40362183
2022-06-30
用途:
寝室の小窓に
卸売・小売業

睡眠中に、スキ間から差してくるわずかな光を完封しいし、風も取り入れたくて購入。
僅かな空間(70cm幅窓)へ見事フィット。
たいへん操作性はいいのですが、イラスト構図がヘタで(笑)小生はブラインドの取り付けなど慣れているのですが、「外箱への書込みマニュアルの取り付け方」では理解しにくく、当てずっぽうで組み合わせてみて得心した次第。
もうちょっと数人でイラスト図解は描いた方がいいね。

1人が参考にしています
対象商品:
40362253
2021-03-08
用途:
窓への設置

他で見積もりをしてみたのですが、1万円を超えるところが多く、中々高額になってしまうのでこの価格で購入できるのはとても良いです。
実際使用していても上げ下げもスムーズにできますし、満足です。

対象商品:
40362253
2020-11-20
用途:
消防団車両の日焼け防止
農・林・水産業

赤い塗装は紫外線により経年劣化しやすいので車庫に取り付けました。 低価格で丈夫な品であり、取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40362244
2020-07-22
用途:
j事務所用
建設業・工事業

光もカットされて、使用しやすいです。
価格の割には、しっかりしていて良かったです。

対象商品:
40362235
2019-04-10
用途:
自家用
自動車・二輪車・自転車関連業

大変出来が良くて使いやすかったのでまた追加注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
40362253
2020-08-27
用途:
事務所

取付も簡単、操作も軽く、光の遮断率も良かった。取付金具がもう少し頑丈なほうがよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
1人が参考にしています
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする