栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
エアガンノズル
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
18
注文コード
40362384
品番
N-AG20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,075
この商品は
ノズル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
18
ノズル口径(Φmm)
1.5
ねじ
G1/8
種別
自転車用空気入兼用ノズル(空気入から切粉吹きまで )
質量(g)
14
寸法L(mm)
18
エア噴出量(L/min)
100