栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
エアガンノズル
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
17
注文コード
40362402
品番
N-AG30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,075
この商品は
ノズル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
17
ノズル口径(Φmm)
1.3×2
ねじ
G1/8
種別
自動車用空気入兼用ノズル(空気入から切粉吹きまで)
寸法L(mm)
17
エア噴出量(L/min)
140