栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
エアガンノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40362411
品番
N-AG45
参考基準価格(税別)
¥424
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
ねじ
G1/8
トラスコ品番
363-4621
種別
ベーシックノズル
質量(g)
12
寸法L(mm)
22
ノズル取付部
G1/8
エア噴出量(L/min)
160