栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
エアガンノズル
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40362427
品番
N-AG50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥827
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
ねじ
G1/8
種別
エア流量調整付ノズル(作業に最適な流量調整が可能)
質量(g)
15
寸法L(mm)
28
エア噴出量(L/min)
145