ロングノズル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40362454 品番 AG45×200
参考基準価格(税別)¥1,335 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質
本体:黄銅棒
パイプ:銅製
ノズル長(mm)220 ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 トラスコ品番363-4647 質量(g)28 タイプ一般タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5 エア噴出量(L/min)195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40362445
2020-10-21
用途:
機械の清掃に
製造業

ノズルが細く長いので、細かい所の清掃も容易にでき、重宝しています。

対象商品:
40362445
2020-05-09
用途:
ホコリ等の吹き飛ばし

機械の隙間に入れるために購入しました。通常の使用には十分頑丈な造りです。

対象商品:
08754234
2018-04-18
用途:
ボール盤の掃除

ロングノズルのため埃、切粉など飛着の恐れが少なく安全に作業ができます。ねじ部にオーリングが付いていると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08754234
2018-06-14
用途:
機械とかの掃除 工場の掃除
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手の届かないところに有効奥の細いところには最高です。

対象商品:
40362454
2017-11-30
用途:
エアーブロー作業
株式会社天谷鐵工所 様 (製造業)

ラジアルのエアーブロー作業で使用しています。穴の中に切りくずが入っている際でも穴の底までノズルが入るので非常に使いやすいです。

対象商品:
40362454
2017-09-05
用途:
自動車整備。
サービス業

以前使用していたノズルが折れてしまったので購入しました。長さが丁度良く助かっています。

対象商品:
40362454
2017-04-29
用途:
エアーガン

ちょうどいい長さで、気にっています。また、注文させてもらいました。

対象商品:
40362454
2016-03-22
用途:
狭い所の掃除
製造業

予想どうりに使えた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする