ロングノズル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40362515 品番 AG50×500
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エア流量調整機能付き。

材質
本体:黄銅棒
パイプ:銅製
ノズル長(mm)510 ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 質量(g)59 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5 エア噴出量(L/min)155

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
機械作業のエアかけ

長さもちょうどよく
エアの調整もできるので
便利に使わせてもらってます。

対象商品:
40362472
2018-02-23
用途:
加工液を除く
製造業

金型メーカです。ワイヤー加工後の加工液の除去に使用しています。細かいところに向けて、流量が調節できるのが非常に良いです。

対象商品:
40362481
2017-09-14
用途:
機械のメンテナンス

既に同一メーカーのロングノズルを使っていますが、長さの違う本品を追加で購入し、部位ごと(奥行き深さが違う)に使い分けしたほうが、より効率的だと思いました。実際に使用してみて、まさに思惑通りで、作業効率がアップしました。

対象商品:
40362506
2017-08-30
用途:
機械のメンテナンス

とくに不満な点も無く、使用目的の機械のメンテナンス時に適切に使用すれば、破損などの心配も無いと思います。

対象商品:
40362472
2016-03-28
用途:
エンジンルーム清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルを使用することで、奥の方に届き満足です。

対象商品:
40362497
2015-02-09
用途:
機械の清掃に使ってます
東白川製材協同組合 様

ロングノズルはいろいろな長さがあるが、当社では200oが使いやすいようです。清掃時に引っ掛けたりして根元を痛めることが多いので、耐久性が良ければ大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする