※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイロートン トラバーチン

(27件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18枚) 注文コード 40362533 品番 TK2601-S
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
厚さ(mm)12 寸法(mm)300×600 基材ロックウール吸音板 形状縁形状S 加工(縁加工)四辺とも直角加工 燃性不燃NM-8599 施工性捨て張り工法 用途ビル・店舗用 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号08123013
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40362551
2022-03-29
用途:
自宅台所の天井張替
農・林・水産業

サイズや厚み、面取りのバリエーションが豊富で、思い通りの購入ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
40362533
2022-07-26
用途:
天井の補修
教育・研究機関

近くのホームセンターにはこのサイズがなかった、模様が見にくいので合うかわからなかった。

5人が参考にしています
対象商品:
37626312
2021-09-03
用途:
天井補修時
アートアンリミテッド 様 (不動産業)

天井の部分補修(貼り替え)に使用。数枚のためホームセンターにで向いたが300/600mmしかなく、こちらで購入。さすが種類もあり翌日には入手できるなど、以降はこちらを真っ先に訪ねる事にします。ダイロートンほど艶も無く、また虫食い柄が大きくないので住宅等の天井高がない現場では好ましいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37626312
2021-07-21
用途:
雨漏りによる天井材の交換

思いのほか軽く、カッターを使った寸法合わせも容易で、初心者ながら全く悩む事なく作業ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
37626312
2021-12-27
用途:
天井材の張替え
農・林・水産業

発送されてから到着するまでは問題なかったのですが、梱包してある段ボールが運送中かどうか分かりませんが接着剤が剥がれて開いていました。幸いなことに、天井材自体は損傷がありませんでしたが、もし段ボールから飛び出たりすれば破損の可能性もあったわけですので発送の際のチェックや運送会社への商品取り扱いに対する周知を徹底していただければと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
40362533
2020-12-05
用途:
木造家屋の柱の交換
大円電気商会 様

軽便で力が強いので使いやすいです。上げるときも下げる時も楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
37626312
2020-06-02
用途:
天井仕上げ

定番商品だけに、商品には欠けや汚損等もなく、綺麗に貼れました。

対象商品:
37626321
2018-10-20
用途:
天井の張り替え
サービス業

軽くやわかいので、作業がしやすかった。コンクリ直貼りなので、只今作業中。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする